Anywire(エニイワイヤ)
リレーターミナル 標準端子台タイプ(G2Rリレー搭載型)
寸法(mm)
252.5×79×85.5
方式
リレー
出力点数
16
接続
非絶縁
消費電流(mA)
391
入出力形式
リレー出力 全点独立回路
回路
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46722584
A020PB-16RS
¥
61,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください