スポーツシェイプサイドバッグ12

スポーツシェイプサイドバッグ12 ゴールドウイン

250~400ccの中型バイクや、スーパースポーツの小型シートにちょうどいいサイズのサイドバッグ。シンプルな1気室構造で、価格もリーズナブル。荷物が少なくても型くずれしない芯材入り。日帰りから1泊程度のショートツーリングにおすすめです。

付属品装着ベルト、セッティングベルト、インナーレインカバー 材質210Dナイロン・PVC ブラック 容量約6L(13×33×19cm)×2 内容量1個
注意
※本体と装着ベルトをつなぐバックルは確実に接続してください。不十分ですとバッグが脱落する可能性があります。
※固定が不十分なままでは、不安定でバイクのバランスをくずしますし、高速走行中の横風やトンネルから出たときなどの風圧にも十分、ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46758451 GSM17100
9,334
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする