小型冷却循環装置 (チラー)
空冷一体型で冷却水設備が不要ですので、電源を差し込むだけですぐに使用できます。
振動の少ない低騒音タイプです。
ヒーターを使用しない省エネタイプです。
- その他
- (循環液)市水
- 質量(kg)
- 約55
- 使用温度範囲(℃)
- 8~35
- 能力
- (ポンプ)10L/min(at0.25MPa)
- 接続口径(Rc)
- 3/8
- 本体寸法(mm)
- 338×440×845
- 電源コード(m)
- 3(3Pプラグ)
- 冷却方式
- 空冷式
- 電源(AC100V)
- 50/60Hz
- 冷媒
- R410A
- 冷却能力(W)
- 750(50/60Hz、設定温度20℃、周囲温度25℃)
- 循環方式
- 密閉系向循環
- 警報機能
- 循環ポンプ異常、冷凍機異常、冷凍機冷媒高圧異常、過電流異常、循環液高温安全器
- 内容量
- 1台
注意
※本仕様は使用環境、熱負荷、ポンプ流量等の使用条件により異なります。加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
カテゴリ













