ミラクルテープ
耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。
塩水に対しても耐性があり、水中でも使用可能です。
耐火性だけではなく、自己消火性があります。
仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。
柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。
粘着剤を使用していないため、ベトつきません。
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.5
厚さ(mm)0.5
種類自己融着
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-54~260
基材シリコンゴム
耐電圧8kV/mm
引張強力(N/mm2)4.8
セパレータ有
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
特性耐水性、耐油性、耐火性
内容量1巻
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2018-03-10
- 用途:
- 配管補修以外にも色々
- 対象商品:
- 46776825
とにかく使い勝手が良い。薄くてベタベタが無いので取扱いが非常にラク。しかも耐水、耐油、耐熱というスグレモノ!ひとつ持っていれば、いろんなケースで応用できます。おすすめです。
2017-03-12
- 用途:
- 万能テープ!
- 対象商品:
- 46776825
弾力性もあり、接着剤も不要なため普段付けられない材質でも簡単に使用でき、耐久性・強度もあり、便利。竹のホウキをジョイントして長くしたりできる。自己融着なため貼るのも剥がすのも簡単で、ハサミで簡単に切れる。使い道は自由であり、1つ持っておくと便利。
2016-11-15
- 用途:
- コンセントプラグの防数処理
- 対象商品:
- 46776816
他のテープより安価だったので購入。安いのには理由がありました。
薄い!だけどその薄さがいいんです!
薄いゆえのフィット感が細かい場所のテーピングに適しているのです。しかもよく伸びる。
肉厚が必要な個所には使えませんが、隠れた名品である事に間違いありません!
2人が参考にしています
2017-01-23
- 用途:
- 船外機コルゲート管端末の処理。
- 対象商品:
- 46776816
薄くてチョット頼り無いですが、半面細かい形状にもなじむので使いやすいです。
使う個所は選ぶ必要が有るかも知れません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07