エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)NES50W
許容トルク(N・m)5
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])18000
許容偏心(mm)0.24
質量(kg)0.76
種類ディスクタイプ
型番NES50W
材質(ディスク)SUS304
ねじり剛性(N・m/rad)全体 2100 ディスク6500
材質(ハブ)超超ジュラルミン
軸方向ばね定数(N/mm)25
軸方向変位(mm)±0.80
GD2(kgf・cm2)0.54
慣性モーメント(kg・cm2)0.14
内容量1個