酒井製作所
精密バネ軸継手 LADシリーズ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
材質
A2017
タイプ
ダブル
種類
ディスクタイプ
材質(ボルト)
SCM435/SWCH
内容量
1個
全182種類を絞り込む
外径A(Φmm)
選択してください
12
15
20
25
30
35
40
48
58
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
6.35
7
8
9.525
10
11
12
14
15
16
19
20
24
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
6.35
7
8
9.525
10
11
12
14
15
16
19
20
24
全長(mm)
選択してください
15.8
20
24
30
31
35
40
52
60
182種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46905975
LAD-12C-3-3
12
4
5.9
5.5
7.9
3
3
0.25
15.8
0.5
0.03
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46905984
LAD-12C-3-4
12
4
5.9
5.5
7.9
3
4
0.25
15.8
0.5
0.03
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46905993
LAD-12C-3-5
12
4
5.9
5.5
7.9
3
5
0.25
15.8
0.5
0.03
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46906002
LAD-12C-4-4
12
4
5.9
5.5
7.9
4
4
0.25
15.8
0.5
0.03
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906011
LAD-12C-4-5
12
4
5.9
5.5
7.9
4
5
0.25
15.8
0.5
0.03
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906027
LAD-12C-5-5
12
4
5.9
5.5
7.9
5
5
0.25
15.8
0.5
0.03
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906036
LAD-15C-3-3
15
4.6
7.7
3.5
10
3
3
0.6
20
0.5
0.03
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906045
LAD-15C-3-4
15
4.6
7.7
3.5
10
3
4
0.6
20
0.5
0.03
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906054
LAD-15C-3-5
15
4.6
7.7
3.5
10
3
5
0.6
20
0.5
0.03
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906063
LAD-15C-4-4
15
4.6
7.7
3.5
10
4
4
0.6
20
0.5
0.03
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906072
LAD-15C-4-5
15
4.6
7.7
3.5
10
4
5
0.6
20
0.5
0.03
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906081
LAD-15C-5-5
15
4.6
7.7
3.5
10
5
5
0.6
20
0.5
0.03
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906097
LAD-20C-4-4
20
6.2
8.9
5.5
12
4
4
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906106
LAD-20C-4-5
20
6.2
8.9
5.5
12
4
5
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906115
LAD-20C-4-6
20
6.2
8.9
5.5
12
4
6
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906124
LAD-20C-4-7
20
6.2
8.9
5.5
12
4
7
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906133
LAD-20C-4-8
20
6.2
8.9
5.5
12
4
8
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906142
LAD-20C-5-5
20
6.2
8.9
5.5
12
5
5
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906151
LAD-20C-5-6
20
6.2
8.9
5.5
12
5
6
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906167
LAD-20C-5-7
20
6.2
8.9
5.5
12
5
7
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906176
LAD-20C-5-8
20
6.2
8.9
5.5
12
5
8
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906185
LAD-20C-6-6
20
6.2
8.9
5.5
12
6
6
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906194
LAD-20C-6-7
20
6.2
8.9
5.5
12
6
7
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906203
LAD-20C-6-8
20
6.2
8.9
5.5
12
6
8
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906212
LAD-20C-7-7
20
6.2
8.9
5.5
12
7
7
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906221
LAD-20C-7-8
20
6.2
8.9
5.5
12
7
8
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906237
LAD-20C-8-8
20
6.2
8.9
5.5
12
8
8
1.3
24
1
0.09
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906246
LAD-25C-10-10
25
8
11
7.5
15
10
10
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906255
LAD-25C-6.35-10
25
8
11
7.5
15
6.35
10
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906264
LAD-25C-6.35-6.35
25
8
11
7.5
15
6.35
6.35
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906273
LAD-25C-6.35-7
25
8
11
7.5
15
6.35
7
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906282
LAD-25C-6.35-8
25
8
11
7.5
15
6.35
8
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906291
LAD-25C-6.35-9.525
25
8
11
7.5
15
6.35
9.525
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906307
LAD-25C-6-10
25
8
11
7.5
15
6
10
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906316
LAD-25C-6-6
25
8
11
7.5
15
6
6
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906325
LAD-25C-6-6.35
25
8
11
7.5
15
6
6.35
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906334
LAD-25C-6-7
25
8
11
7.5
15
6
7
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906343
LAD-25C-6-8
25
8
11
7.5
15
6
8
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906352
LAD-25C-6-9.525
25
8
11
7.5
15
6
9.525
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906361
LAD-25C-7-10
25
8
11
7.5
15
7
10
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906377
LAD-25C-7-7
25
8
11
7.5
15
7
7
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906386
LAD-25C-7-8
25
8
11
7.5
15
7
8
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906395
LAD-25C-7-9.525
25
8
11
7.5
15
7
9.525
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906404
LAD-25C-8-10
25
8
11
7.5
15
8
10
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906413
LAD-25C-8-8
25
8
11
7.5
15
8
8
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906422
LAD-25C-8-9.525
25
8
11
7.5
15
8
9.525
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906431
LAD-25C-9.525-10
25
8
11
7.5
15
9.525
10
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906447
LAD-25C-9.525-9.525
25
8
11
7.5
15
9.525
9.525
2.8
30
1
0.12
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906456
LAD-30C-10-10
30
8
11.5
11.5
15.5
10
10
3.6
31
1
0.12
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906465
LAD-30C-10-11
30
8
11.5
11.5
15.5
10
11
3.6
31
1
0.12
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ