曜日別特売

精密バネ軸継手 LASシリーズ

精密バネ軸継手 LASシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ - 酒井製作所
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH内容量1個
全182種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
182種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907795LAS-12C-3-3120.65.95.56.2330.2512.40.50.01
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907804LAS-12C-3-4120.65.95.56.2340.2512.40.50.01
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907813LAS-12C-3-5120.65.95.56.2350.2512.40.50.01
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907822LAS-12C-4-4120.65.95.56.2440.2512.40.50.01
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907831LAS-12C-4-5120.65.95.56.2450.2512.40.50.01
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907847LAS-12C-5-5120.65.95.56.2550.2512.40.50.01
5,100
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46907856LAS-15C-3-3150.87.75.58.1330.616.20.50.01
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907865LAS-15C-3-4150.87.75.58.1340.616.20.50.01
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907874LAS-15C-3-5150.87.75.58.1350.616.20.50.01
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907883LAS-15C-4-4150.87.75.58.1440.616.20.50.01
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907892LAS-15C-4-5150.87.75.58.1450.616.20.50.01
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907901LAS-15C-5-5150.87.75.58.1550.616.20.50.01
4,000
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907917LAS-20C-4-42018.96.59.4441.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907926LAS-20C-4-52018.96.59.4451.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907935LAS-20C-4-62018.96.59.4461.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907944LAS-20C-4-72018.96.59.4471.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907953LAS-20C-4-82018.96.59.4481.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907962LAS-20C-5-52018.96.59.4551.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907971LAS-20C-5-62018.96.59.4561.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907987LAS-20C-5-72018.96.59.4571.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46907996LAS-20C-5-82018.96.59.4581.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908005LAS-20C-6-62018.96.59.4661.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908014LAS-20C-6-72018.96.59.4671.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908023LAS-20C-6-82018.96.59.4681.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908032LAS-20C-7-72018.96.59.4771.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908041LAS-20C-7-82018.96.59.4781.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908057LAS-20C-8-82018.96.59.4881.318.810.02
4,500
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908066LAS-25C-10-10251.4118.511.710102.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908075LAS-25C-6.35-10251.4118.511.76.35102.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908084LAS-25C-6.35-6.35251.4118.511.76.356.352.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908093LAS-25C-6.35-7251.4118.511.76.3572.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908102LAS-25C-6.35-8251.4118.511.76.3582.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908111LAS-25C-6.35-9.525251.4118.511.76.359.5252.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908127LAS-25C-6-10251.4118.511.76102.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908136LAS-25C-6-6251.4118.511.7662.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908145LAS-25C-6-6.35251.4118.511.766.352.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908154LAS-25C-6-7251.4118.511.7672.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908163LAS-25C-6-8251.4118.511.7682.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
46908172LAS-25C-6-9.525251.4118.511.769.5252.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908181LAS-25C-7-10251.4118.511.77102.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46908197LAS-25C-7-7251.4118.511.7772.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908206LAS-25C-7-8251.4118.511.7782.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908215LAS-25C-7-9.525251.4118.511.779.5252.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908224LAS-25C-8-10251.4118.511.78102.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908233LAS-25C-8-8251.4118.511.7882.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908242LAS-25C-8-9.525251.4118.511.789.5252.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908251LAS-25C-9.525-10251.4118.511.79.525102.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908267LAS-25C-9.525-9.525251.4118.511.79.5259.5252.823.410.02
5,200
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908276LAS-30C-10-10301.411.511.512.210103.624.410.02
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46908285LAS-30C-10-11301.411.511.512.210113.624.410.02
5,800
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする