曜日別特売

精密バネ軸継手 TCDシリーズ

精密バネ軸継手 TCDシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ - 酒井製作所
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435内容量1個
全246種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
246種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46919031TCD-100B-20-201007123385649.5452020320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919047TCD-100B-20-221007123385649.5452022320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919056TCD-100B-20-241007123385649.5452024320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919065TCD-100B-20-251007123385649.5452025320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919074TCD-100B-20-281007123385649.5452028320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919083TCD-100B-20-301007123385649.5452030320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919092TCD-100B-20-321007123385649.5452032320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919101TCD-100B-20-351007123385649.5452035320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919117TCD-100B-20-381007123385649.5452038320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919126TCD-100B-20-401007123385649.5452040320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919135TCD-100B-22-221007123385649.5452222320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919144TCD-100B-22-241007123385649.5452224320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919153TCD-100B-22-251007123385649.5452225320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919162TCD-100B-22-281007123385649.5452228320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919171TCD-100B-22-301007123385649.5452230320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919187TCD-100B-22-321007123385649.5452232320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919196TCD-100B-22-351007123385649.5452235320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919205TCD-100B-22-381007123385649.5452238320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919214TCD-100B-22-401007123385649.5452240320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919223TCD-100B-24-241007123385649.5452424320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919232TCD-100B-24-251007123385649.5452425320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919241TCD-100B-24-281007123385649.5452428320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919257TCD-100B-24-301007123385649.5452430320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919266TCD-100B-24-321007123385649.5452432320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919275TCD-100B-24-351007123385649.5452435320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919284TCD-100B-24-381007123385649.5452438320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919293TCD-100B-24-401007123385649.5452440320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919302TCD-100B-25-251007123385649.5452525320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919311TCD-100B-25-281007123385649.5452528320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919327TCD-100B-25-301007123385649.5452530320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919336TCD-100B-25-321007123385649.5452532320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919345TCD-100B-25-351007123385649.5452535320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919354TCD-100B-25-381007123385649.5452538320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919363TCD-100B-25-401007123385649.5452540320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919372TCD-100B-28-281007123385649.5452828320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919381TCD-100B-28-301007123385649.5452830320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919397TCD-100B-28-321007123385649.5452832320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919406TCD-100B-28-351007123385649.5452835320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919415TCD-100B-28-381007123385649.5452838320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919424TCD-100B-28-401007123385649.5452840320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919433TCD-100B-30-301007123385649.5453030320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919442TCD-100B-30-321007123385649.5453032320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919451TCD-100B-30-351007123385649.5453035320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919467TCD-100B-30-381007123385649.5453038320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919476TCD-100B-30-401007123385649.5453040320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919485TCD-100B-32-321007123385649.5453232320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919494TCD-100B-32-351007123385649.5453235320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919503TCD-100B-32-381007123385649.5453238320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919512TCD-100B-32-401007123385649.5453240320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46919521TCD-100B-35-351007123385649.5453535320990.31
31,700
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする