曜日別特売

精密補正軸継手 UAシリーズ

精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ - 酒井製作所

精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。
高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
サーボモータの高速高応答高トルクに対応。
軸締結は確実で軸振れがない。

許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ内容量1個
全271種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46927876UA-15C-3-31516364330.2518
5,350
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927885UA-15C-3-41516364340.2518
5,350
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
46927894UA-15C-3-51516364350.2518
5,350
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927903UA-15C-4-41516364440.2518
5,350
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927912UA-15C-4-51516364450.2518
5,350
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927921UA-15C-5-51516364550.2518
5,350
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927937UA-20C-4-420223.577440.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927946UA-20C-4-520223.577450.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927955UA-20C-4-620223.577460.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927964UA-20C-4-720223.577470.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927973UA-20C-4-820223.577480.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46927982UA-20C-5-520223.577550.520
6,210
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
46927991UA-20C-5-620223.577560.520
6,210
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
46928007UA-20C-5-720223.577570.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928034UA-20C-6-720223.577670.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928052UA-20C-7-720223.577770.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928061UA-20C-7-820223.577780.520
6,210
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928095UA-25C-5-1025274.59105101.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928104UA-25C-5-525274.5910551.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928113UA-25C-5-625274.5910561.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928122UA-25C-5-6.3525274.591056.351.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928131UA-25C-5-725274.5910571.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928147UA-25C-5-825274.5910581.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928156UA-25C-5-9.52525274.591059.5251.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928165UA-25C-6.35-1025274.59106.35101.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928174UA-25C-6.35-6.3525274.59106.356.351.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928183UA-25C-6.35-725274.59106.3571.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928192UA-25C-6.35-825274.59106.3581.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928201UA-25C-6.35-9.52525274.59106.359.5251.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928235UA-25C-6-6.3525274.591066.351.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928244UA-25C-6-725274.5910671.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928262UA-25C-6-9.52525274.591069.5251.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928271UA-25C-7-1025274.59107101.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928287UA-25C-7-725274.5910771.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928296UA-25C-7-825274.5910781.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928305UA-25C-7-9.52525274.591079.5251.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928332UA-25C-8-9.52525274.591089.5251.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928341UA-25C-9.525-1025274.59109.525101.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928357UA-25C-9.525-9.52525274.59109.5259.5251.027
7,170
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928375UA-30C-10-1130324.79.51010112.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928384UA-30C-10-1230324.79.51010122.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928402UA-30C-11-1130324.79.51011112.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928411UA-30C-11-1230324.79.51011122.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928427UA-30C-11-1430324.79.51011142.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928436UA-30C-12-1230324.79.51012122.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928454UA-30C-14-1430324.79.51014142.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928463UA-30C-6-1030324.79.5106102.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928472UA-30C-6-1130324.79.5106112.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928481UA-30C-6-1230324.79.5106122.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46928497UA-30C-6-1430324.79.5106142.030
8,030
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする