曜日別特売

エアーフィルタ

エアーフィルタ - アネスト岩田エアーフィルタ - アネスト岩田
(1件のレビュー)
使用流体圧縮空気材質(ボウル)メタル設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
全15種類を絞り込む
管接続口径
ろ過度(μm)
ドレンコック
15種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46955666ALF2000B-14D1/2Rc3オート
31,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
46955675ALF3000B-14D3/4Rc3オート
40,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
地域運賃
46955684AMF1750B-14D1/2Rc0.01オート
46,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
46955693AMF3000B-14D3/4Rc0.01オート
55,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
46955702ASF2000B-14D1/2Rc0.3オート
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
46955711ASF3000B-14D3/4Rc0.3オート
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
51518467ALF1300B-14D3/8Rc3オート
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51518476ALF800B-101/4Rc5マニュアル
5,000
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51518494AMF1200B-14D3/8Rc0.01オート
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
地域運賃
51518512AMF500B-101/4Rc0.01マニュアル
7,000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51518537AMF500B-10D1/4Rc0.01オート
11,000
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51518555ASF1300B-14D3/8Rc0.3オート
23,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
51518485ALF800B-10D1/4Rc5オート
オープン
取扱い終了
返品不可
51518573ASF650B-101/4Rc0.3マニュアル
オープン
取扱い終了
返品不可
51518591ASF650B-10D1/4Rc0.3オート
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51518537
2019-01-11
用途: エアツール 塗装作業等
製造業

ワンタッチでフィルター容器を取り外せる構造はとても使いやすくメンテしやすいので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする