ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ

ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ - シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキ - シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキ - シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキ - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
消費電力75℃(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008263ERS-1225A/IMS5092.930空転時/1800
制動時/1800
25
408,830
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
47008272ERS-260A/FMS12500.70空転時/7500
制動時/7000
10
48,550
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
47008281ERS-400A/FMS1859.52.0空転時/4500
制動時/4000
8
71,860
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
47008297ERS-501A/OMS2875.24.0空転時/4000
制動時/4000
13
100,970
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
47008306ERS-650A/IMS2877.47.2空転時/3600
制動時/3600
21
149,840
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
47008315ERS-825A/IMS2875.911空転時/2200
制動時/2200
23
213,550
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする