シンフォニアテクノロジー
NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/5000
連結時/4000
許容総仕事量(J)
調整まで/29.0×10
7
摩耗限度まで/87.0×10
7
適合
(電源箱)DMP-63/24A
幅(mm)
33.5
質量(kg)
1.9
消費電力75℃(W)
22
外径(Φmm)
137
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47008577
NB-5-T
¥
46,760
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください