曜日別特売

POC パウダクラッチ(軸付形)

POC パウダクラッチ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形) - シンフォニアテクノロジーPOC パウダクラッチ(軸付形) - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24最高回転数(min-1[r.p.m])1800内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(N・m)
消費電力75℃(W)
外径(Φmm)
幅(mm)
軸径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47008857POC-0.3313.3120147102.5
104,380
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
47008866POC-0.6622.5134155123.6
113,990
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
47008875POC-1.21223152188155.5
137,450
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
47008884POC-1010052.82903483035
274,890
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
47008893POC-2.52530182227.52010
167,620
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
47008902POC-20200663383823558
423,080
389,800
428,780(税込)
翌日出荷
47008927POC-550542192842517
199,470
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
47008911POC-404009239549045100
1,592,990
1,498,000
1,647,800(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする