曜日別特売

TOツースクラッチ(コイル静止形)

TOツースクラッチ(コイル静止形) - シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形) - シンフォニアテクノロジーTOツースクラッチ(コイル静止形) - シンフォニアテクノロジー
定格電圧 DC V24内容量1個
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
軸径(Φmm)
幅(mm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47009207TO-10(電源箱)DMP-63/24A2855.91.84500
133,550
129,800
142,780(税込)
翌日出荷
47009216TO-15(電源箱)DMP-63/24A3763.02.73800
156,430
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
47009225TO-2(電源箱)DMP-20/24A1240.30.607300
91,570
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
47009234TO-20(電源箱)DMP-100/24A4471.44.23300
191,470
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
47009243TO-40(電源箱)DMP-100/24A5786.97.22800
281,690
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
47009252TO-5(電源箱)DMP-63/24A2449.31.05200
106,390
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
47009261TO-80(電源箱)DMP-200/2467104.1122400
373,720
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする