シンフォニアテクノロジー
リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
適合
(コントローラ)C10-1VF
定格電圧(V)
200
角度(°)
(板ばね)15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
振幅(mm)
振動数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47010652
LFG-400
(駆動部)4.3
0.08
(最大)0.65
80~110Hz
オープン
取扱い終了
47010661
LFG-550
(駆動部)8.5
0.15
(最大)0.75
75~100Hz
オープン
取扱い終了
47010677
LFG-700
(駆動部)14.0
0.2
(最大)0.9
65~90Hz
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください