リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47010652品番LFG-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合(コントローラ)C10-1VF質量(kg)(駆動部)4.3定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15定格電流(A)0.08振幅(mm)(最大)0.65振動数80~110Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする