曜日別特売

2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ

2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ - 日本精器2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ - 日本精器
使用流体水/空気ポート数2作動方式パイロット形使用圧力範囲(MPa)0.03~1位置数2内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47174145BN-7K230-15-E-1002AC100Rc1/2
33,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174154BN-7K230-15-E-2002AC200Rc1/2
33,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174163BN-7K230-15-G-1002AC100Rc1/2
39,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174172BN-7K230-15-G-2002AC200Rc1/2
39,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174181BN-7K230-20-E-1002AC100Rc3/4
44,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174197BN-7K230-20-E-2002AC200Rc3/4
44,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174206BN-7K230-20-G-1002AC100Rc3/4
51,200
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174215BN-7K230-20-G-2002AC200Rc3/4
51,200
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174224BN-7K230-25-E-1002AC100Rc1
50,400
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174233BN-7K230-25-E-2002AC200Rc1
50,400
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174242BN-7K230-25-G-1002AC100Rc1
57,200
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174251BN-7K230-25-G-2002AC200Rc1
57,200
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174267BN-7K230-40-E-1002AC100Rc1 1/2
90,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174276BN-7K230-40-E-2002AC200Rc1 1/2
90,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174285BN-7K230-40-G-1002AC100Rc1 1/2
96,400
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174294BN-7K230-40-G-2002AC200Rc1 1/2
96,400
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174364BN-7K23-15-E-1002AC100Rc1/2
29,600
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174373BN-7K23-15-E-2002AC200Rc1/2
29,600
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174391BN-7K23-15-G-1002AC100Rc1/2
35,900
35,880
39,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174407BN-7K23-15-G-2002AC200Rc1/2
35,900
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174425BN-7K23-20-E-1002AC100Rc3/4
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174434BN-7K23-20-E-2002AC200Rc3/4
37,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174452BN-7K23-20-G-1002AC100Rc3/4
44,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174461BN-7K23-20-G-2002AC200Rc3/4
44,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174486BN-7K23-25-E-1002AC100Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174495BN-7K23-25-E-2002AC200Rc1
42,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174513BN-7K23-25-G-1002AC100Rc1
49,800
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174522BN-7K23-25-G-2002AC200Rc1
49,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
47174102BN-7K230-10-E-1002AC100Rc1/4
22,600
取扱い終了
返品不可
47174111BN-7K230-10-E-2002AC200Rc1/4
22,600
取扱い終了
返品不可
47174127BN-7K230-10-G-1002AC100Rc1/4
27,200
取扱い終了
返品不可
47174136BN-7K230-10-G-2002AC200Rc1/4
27,200
取扱い終了
返品不可
47174303BN-7K23-10-E-1002AC100Rc1/4
19,300
取扱い終了
返品不可
47174312BN-7K23-10-E-2002AC200Rc1/4
19,300
取扱い終了
返品不可
47174321BN-7K23-10-F-242DC24Rc1/4
20,300
取扱い終了
返品不可
47174337BN-7K23-10-G-1002AC100Rc1/4
23,900
取扱い終了
返品不可
47174346BN-7K23-10-G-2002AC200Rc1/4
23,900
取扱い終了
返品不可
47174355BN-7K23-10-H-242DC24Rc1/4
24,900
取扱い終了
返品不可
47174382BN-7K23-15-F-242DC24Rc1/2
23,000
取扱い終了
返品不可
47174416BN-7K23-15-H-242DC24Rc1/2
27,600
取扱い終了
返品不可
47174443BN-7K23-20-F-242DC24Rc3/4
26,500
取扱い終了
返品不可
47174477BN-7K23-20-H-242DC24Rc3/4
31,100
取扱い終了
返品不可
47174504BN-7K23-25-F-242DC24Rc1
30,000
取扱い終了
返品不可
47174531BN-7K23-25-H-242DC24Rc1
34,600
取扱い終了
返品不可
47174547BN-7K23-40-E-1002AC100Rc1 1/2
79,420
取扱い終了
返品不可
47174556BN-7K23-40-E-2002AC200Rc1 1/2
79,420
取扱い終了
返品不可
47174565BN-7K23-40-F-242DC24Rc1 1/2
66,000
取扱い終了
返品不可
47174574BN-7K23-40-G-1002AC100Rc1 1/2
85,030
取扱い終了
返品不可
47174583BN-7K23-40-G-2002AC200Rc1 1/2
85,030
取扱い終了
返品不可
47174592BN-7K23-40-H-242DC24Rc1 1/2
70,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする