南海工業
両角キー
形状
両角キー
寸法L(mm)
300
材質
S45C
規格
JIS 1種
許容差
(b)p7、(h)h9
全27種類を絞り込む
寸法b(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
20
24
28
32
35
38
42
45
50
寸法h(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
18
20
22
24
26
28
31.5
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(10個)
1個
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45922581
S45C10-10-300C
1パック(10個)
10
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
45922597
S45C10-8-300C
1パック(10個)
10
8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
45922606
S45C12-10-300C
1パック(10個)
12
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
45922615
S45C12-12-300C
1パック(10個)
12
12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
45922624
S45C12-8-300C
1パック(10個)
12
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
45922633
S45C15-10-300C
1パック(10個)
15
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
45922642
S45C15-15-300C
1パック(10個)
15
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
45922651
S45C18-12-300C
1パック(10個)
18
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
45922667
S45C18-18-300C
1パック(6個)
18
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
45922676
S45C20-13-300C
1パック(10個)
20
13
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
45922685
S45C20-20-300C
1パック(6個)
20
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
45922694
S45C24-16-300C
1パック(5個)
24
16
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
45922703
S45C24-24-300C
1パック(3個)
24
24
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
45922712
S45C28-18-300C
1パック(3個)
28
18
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
45922721
S45C32-20-300C
1パック(3個)
32
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
45922737
S45C3-3-300C
1パック(10個)
3
3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
45922746
S45C35-22-300C
1パック(2個)
35
22
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
45922755
S45C38-24-300C
1パック(2個)
38
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
45922764
S45C42-26-300C
1パック(2個)
42
26
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
45922773
S45C4-4-300C
1パック(10個)
4
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
45922782
S45C45-28-300C
1個
45
28
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
45922791
S45C50-31.5-300C
1個
50
31.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45922807
S45C5-5-300C
1パック(10個)
5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
45922816
S45C6-6-300C
1パック(10個)
6
6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
45922825
S45C7-7-300C
1パック(10個)
7
7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
45922834
S45C8-8-300C
1パック(10個)
8
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
45922843
S45C9-9-300C
1パック(10個)
9
9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください