曜日別特売

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) - 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

種類ジョータイプ許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー材質(ねじ部)構造用合金鋼材質(ハブ)アルミ合金締結タイプキー止めねじ内容量1個
全8種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
軸方向変位(mm)
エレメント型式
サイズ
慣性モーメント(kg・m2)
質量(kg)
常用トルク(N・m)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
半径方向ばね定数(N/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47418917ALS-030-R-12H-12H1212303515900250.10~+1RタイプALS-0306.25×10-60.04712.55.51311111.5136650
4,340
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
47418926ALS-030-R-14H-14H1414303515900250.10~+1RタイプALS-0306.25×10-60.04712.55.51311111.5136650
4,340
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
47418935ALS-030-Y-12H-12H1212303515900150.150~+1YタイプALS-0306.25×10-60.0477.55.51311111.573330
4,340
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
47418944ALS-030-Y-14H-14H1414303515900150.150~+1YタイプALS-0306.25×10-60.0477.55.51311111.573330
4,340
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
47418953ALS-055-R-16H-16H1616557887001200.10~+1.4RタイプALS-0551.66×10-40.356015183030220001350
7,580
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
47418962ALS-055-Y-16H-16H161655788700700.150~+1.4YタイプALS-0551.66×10-40.353515183030214001160
7,580
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
47418971ALS-065-R-35H-35H3535659074003200.10~+1.5RタイプALS-0653.57×10-40.5116017.52035352.531001400
12,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
47418987ALS-065-Y-35H-35H3535659074001900.150~+1.5YタイプALS-0653.57×10-40.519517.52035352.521001200
12,000
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする