トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-15

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-15 三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-15 三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-15 三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-15 三木プーリ トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-15 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800 形状2軸突合わせ 質量(kg)0.7 サイズ2 タイプシグナルピン付 慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3 ねじ径M12-M5 ねじ径M22-M5 取付誤差偏心(mm)0.2 取付誤差偏角(°)0.5 内容量1個
お気に入りに追加
198件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47630676 TT-2-01-15-11-10NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630685 TT-2-01-15-11-1NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630694 TT-2-01-15-11-2NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630703 TT-2-01-15-11-3NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630712 TT-2-01-15-11-4NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630721 TT-2-01-15-11-5NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630737 TT-2-01-15-11-6NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630746 TT-2-01-15-11-7NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630755 TT-2-01-15-11-8NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630764 TT-2-01-15-11H-10NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630773 TT-2-01-15-11H-1NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630782 TT-2-01-15-11H-2NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630791 TT-2-01-15-11H-3NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630807 TT-2-01-15-11H-4NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630816 TT-2-01-15-11H-5NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630825 TT-2-01-15-11H-6NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630834 TT-2-01-15-11H-7NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630843 TT-2-01-15-11H-8NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 11 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)12.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630852 TT-2-01-15-12-10NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630861 TT-2-01-15-12-1NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630877 TT-2-01-15-12-2NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630886 TT-2-01-15-12-3NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630895 TT-2-01-15-12-4NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630904 TT-2-01-15-12-5NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630913 TT-2-01-15-12-6NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630922 TT-2-01-15-12-7NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630931 TT-2-01-15-12-8NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.5
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630947 TT-2-01-15-12H-10NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
10
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630956 TT-2-01-15-12H-1NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
1
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630965 TT-2-01-15-12H-2NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
2
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630974 TT-2-01-15-12H-3NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
3
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630983 TT-2-01-15-12H-4NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
4
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47630992 TT-2-01-15-12H-5NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
5
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631001 TT-2-01-15-12H-6NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
6
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631017 TT-2-01-15-12H-7NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
7
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631026 TT-2-01-15-12H-8NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 12 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)13.8
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)4
8
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631035 TT-2-01-15-14-10NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631044 TT-2-01-15-14-1NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631053 TT-2-01-15-14-2NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631062 TT-2-01-15-14-3NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631071 TT-2-01-15-14-4NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631087 TT-2-01-15-14-5NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
5
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631096 TT-2-01-15-14-6NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
6
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631105 TT-2-01-15-14-7NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
7
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631114 TT-2-01-15-14-8NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
8
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631123 TT-2-01-15-14H-10NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
10
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631132 TT-2-01-15-14H-1NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
1
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631141 TT-2-01-15-14H-2NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
2
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631157 TT-2-01-15-14H-3NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
3
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
47631166 TT-2-01-15-14H-4NM-P 15 25 41 55 20 35 11 35 32 5 14 66 29 7 5 2.5 (ハウジング穴)17
(ハブ穴)16.3
(ハウジング穴)5
(ハブ穴)5
4
30,640
29,980
32,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする