トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-2-01-20
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800
形状2軸突合わせ
質量(kg)0.7
サイズ2
タイプシグナルピン付
慣性モーメント(kg・m2)0.70×10-3
ねじ径M12-M5
ねじ径M22-M5
取付誤差偏心(mm)0.2
取付誤差偏角(°)0.5
内容量1個