トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N - 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-42N - 三木プーリ

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5内容量1個
全279種類を絞り込む
寸法K(Φmm)
設定トルク(Nm)
279種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法R(mm)
寸法Y(mm)
キー溝深さT(mm)
キー溝幅W(mm)
設定トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47791493TT-4X-01-42N-19-100NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791502TT-4X-01-42N-19-120NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791511TT-4X-01-42N-19-150NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791527TT-4X-01-42N-19-180NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791536TT-4X-01-42N-19-200NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791545TT-4X-01-42N-19-20NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791554TT-4X-01-42N-19-30NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791563TT-4X-01-42N-19-50NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791572TT-4X-01-42N-19-80NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791581TT-4X-01-42N-19H-100NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791597TT-4X-01-42N-19H-120NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791606TT-4X-01-42N-19H-150NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791615TT-4X-01-42N-19H-180NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791624TT-4X-01-42N-19H-200NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791633TT-4X-01-42N-19H-20NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791642TT-4X-01-42N-19H-30NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791651TT-4X-01-42N-19H-50NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791667TT-4X-01-42N-19H-80NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791676TT-4X-01-42N-19N-100NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791685TT-4X-01-42N-19N-120NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791694TT-4X-01-42N-19N-150NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791703TT-4X-01-42N-19N-180NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791712TT-4X-01-42N-19N-200NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791721TT-4X-01-42N-19N-20NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791737TT-4X-01-42N-19N-30NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791746TT-4X-01-42N-19N-50NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791755TT-4X-01-42N-19N-80NM-P4246951203590168080819141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)21.5
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791764TT-4X-01-42N-20-100NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791773TT-4X-01-42N-20-120NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791782TT-4X-01-42N-20-150NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791791TT-4X-01-42N-20-180NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791807TT-4X-01-42N-20-200NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791816TT-4X-01-42N-20-20NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791825TT-4X-01-42N-20-30NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791834TT-4X-01-42N-20-50NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791843TT-4X-01-42N-20-80NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)5
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791852TT-4X-01-42N-20H-100NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791861TT-4X-01-42N-20H-120NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791877TT-4X-01-42N-20H-150NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791886TT-4X-01-42N-20H-180NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791895TT-4X-01-42N-20H-200NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791904TT-4X-01-42N-20H-20NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
20
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791913TT-4X-01-42N-20H-30NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
30
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791922TT-4X-01-42N-20H-50NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
50
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791931TT-4X-01-42N-20H-80NM-P4246951203590168080820141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)22.8
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)6
80
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791947TT-4X-01-42N-22-100NM-P4246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
100
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791956TT-4X-01-42N-22-120NM-P4246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
120
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791965TT-4X-01-42N-22-150NM-P4246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
150
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791974TT-4X-01-42N-22-180NM-P4246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
180
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
47791983TT-4X-01-42N-22-200NM-P4246951203590168080822141551252.5(ハウジング穴)45
(ハブ穴)25
(ハウジング穴)12
(ハブ穴)7
200
160,000
117,334
129,067(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする