曜日別特売

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ - New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ - New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ - New-Era(ニューエラー)

小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。
センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。
長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。
本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。
スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。
KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>
ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>

種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
質量(g)
形式
把持力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48368126CKH-1616(開閉)5119標準ストローク スイッチ付閉時:14
開時:18
24,750
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
48368135CKH-2020(開閉)6227標準ストローク スイッチ付閉時:19
開時:25
41,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48368144CKHL-1616(開閉)10157ロングストローク スイッチ付閉時:14
開時:18
30,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
48368153CKHL-2020(開閉)12289ロングストローク スイッチ付閉時:19
開時:25
50,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48770163KH-1616(開閉)5104標準ストローク スイッチ無し閉時:14
開時:18
19,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
48770172KH-2020(開閉)6212標準ストローク スイッチ無し閉時:19
開時:25
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
48770181KHL-1616(開閉)10142ロングストローク スイッチ無し閉時:14
開時:18
25,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
48770197KHL-2020(開閉)12273ロングストローク スイッチ無し閉時:19
開時:25
47,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
48770206KHL-3232(開閉)16513ロングストローク スイッチ無し閉時:78
開時:90
42,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
48368162CKHL-3232(開閉)16529ロングストローク スイッチ付閉時:78
開時:90
34,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする