椿本チエイン
コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
注意
※10リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全396種類を絞り込む
ピン径D(mm)
選択してください
3.59
3.97
5.09
5.96
7.94
9.54
11.11
12.71
14.29
ピッチ(mm)
選択してください
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
44.45
50.8
内容量
1リンク
1個
396種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48237131
RS100-NP-10LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237147
RS100-NP-10LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237156
RS100-NP-10LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237165
RS100-NP-10LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237192
RS100-NP-1LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237201
RS100-NP-1LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
904
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237217
RS100-NP-1LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237226
RS100-NP-1LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
904
¥
649
¥
714
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237253
RS100-NP-2LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
753
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237262
RS100-NP-2LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237271
RS100-NP-2LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
753
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237287
RS100-NP-2LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
798
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237296
RS100-NP-3LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237305
RS100-NP-3LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237314
RS100-NP-3LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237323
RS100-NP-3LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237332
RS100-NP-4LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237341
RS100-NP-4LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
753
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237357
RS100-NP-4LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237366
RS100-NP-4LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
753
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237375
RS100-NP-5LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237384
RS100-NP-5LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237393
RS100-NP-5LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237402
RS100-NP-5LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237411
RS100-NP-6LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237427
RS100-NP-6LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237436
RS100-NP-6LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237445
RS100-NP-6LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
738
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237454
RS100-NP-7LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237463
RS100-NP-7LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237472
RS100-NP-7LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237481
RS100-NP-7LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237497
RS100-NP-8LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237506
RS100-NP-8LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237515
RS100-NP-8LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237524
RS100-NP-8LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237533
RS100-NP-9LA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237542
RS100-NP-9LK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237551
RS100-NP-9LSA1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
702
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237567
RS100-NP-9LSK1-L
1リンク
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
716
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48237576
RS100-NP-A1-JL
1個
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48237585
RS100-NP-K1-JL
1個
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48237594
RS100-NP-SA1-JL
1個
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
1,260
¥
899
¥
989
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48237646
RS100-NP-SK1-JL
1個
9.54
19.05
30.1
19.75
22.85
31.75
19.05
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48240184
RS120-NP-10LA1-L
1リンク
11.11
25.4
36.2
24.9
28.9
38.1
25.4
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48240193
RS120-NP-10LK1-L
1リンク
11.11
25.4
36.2
24.9
28.9
38.1
25.4
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48240202
RS120-NP-10LSA1-L
1リンク
11.11
25.4
36.2
24.9
28.9
38.1
25.4
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48240211
RS120-NP-10LSK1-L
1リンク
11.11
25.4
36.2
24.9
28.9
38.1
25.4
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48240245
RS120-NP-1LA1-L
1リンク
11.11
25.4
36.2
24.9
28.9
38.1
25.4
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48240254
RS120-NP-1LK1-L
1リンク
11.11
25.4
36.2
24.9
28.9
38.1
25.4
¥
2,380
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ