曜日別特売

コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク

コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーン内容量1個
全35種類を絞り込む
ピッチ(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
チェーンNo.
プレート厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48142123RF2040-NP-A2-JL25.47.957.95RF20401.5
322
229
252(税込)
16日以内出荷
返品不可
48142132RF2040-NP-JL25.47.957.95RF20401.5
222
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
48142141RF2040-NP-K2-JL25.47.957.95RF20401.5
411
299
329(税込)
16日以内出荷
返品不可
48142157RF2040-NP-SA2-JL25.47.957.95RF20401.5
322
229
252(税込)
16日以内出荷
返品不可
48142166RF2040-NP-SK2-JL25.47.957.95RF20401.5
411
299
329(税込)
16日以内出荷
返品不可
48160034RF2050-NP-A2-JL31.759.539.53RF20502
420
299
329(税込)
21日以内出荷
返品不可
48160043RF2050-NP-JL31.759.539.53RF20502
278
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
48160052RF2050-NP-K2-JL31.759.539.53RF20502
500
359
395(税込)
16日以内出荷
返品不可
48160061RF2050-NP-SA2-JL31.759.539.53RF20502
420
299
329(税込)
16日以内出荷
返品不可
48160077RF2050-NP-SK2-JL31.759.539.53RF20502
500
359
395(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177351RF2060-NP-A2-JL38.112.712.7RF20603.2
556
399
439(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177367RF2060-NP-JL38.112.712.7RF20603.2
369
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
48177376RF2060-NP-K2-JL38.112.712.7RF20603.2
751
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177385RF2060-NP-SA2-JL38.112.712.7RF20603.2
556
399
439(税込)
16日以内出荷
返品不可
48177394RF2060-NP-SK2-JL38.112.712.7RF20603.2
751
549
604(税込)
16日以内出荷
返品不可
48193467RF2080-NP-A2-JL50.815.8815.88RF20804
884
639
703(税込)
26日以内出荷
返品不可
48193476RF2080-NP-JL50.815.8815.88RF20804
616
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
48193485RF2080-NP-K2-JL50.815.8815.88RF20804
1,230
889
978(税込)
26日以内出荷
返品不可
48193494RF2080-NP-SA2-JL50.815.8815.88RF20804
884
639
703(税込)
26日以内出荷
返品不可
48193503RF2080-NP-SK2-JL50.815.8815.88RF20804
1,230
889
978(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205141RF2100-NP-A2-JL63.519.0519.05RF21004.8
1,930
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205157RF2100-NP-JL63.519.0519.05RF21004.8
1,330
959
1,055(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205166RF2100-NP-K2-JL63.519.0519.05RF21004.8
2,440
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205175RF2100-NP-SA2-JL63.519.0519.05RF21004.8
1,930
1,398
1,538(税込)
26日以内出荷
返品不可
48205184RF2100-NP-SK2-JL63.519.0519.05RF21004.8
2,440
1,798
1,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
48211082RF2120-NP-A2-JL76.225.425.4RF21205.6
3,690
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211091RF2120-NP-JL76.225.425.4RF21205.6
1,930
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211107RF2120-NP-K2-JL76.225.425.4RF21205.6
4,330
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211116RF2120-NP-SA2-JL76.225.425.4RF21205.6
3,690
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48211125RF2120-NP-SK2-JL76.225.425.4RF21205.6
4,330
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
48216445RF2160-NP-A2-JL101.631.7531.75RF21607.15
6,960
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
48216454RF2160-NP-JL101.631.7531.75RF21607.15
4,270
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
48216463RF2160-NP-K2-JL101.631.7531.75RF21607.15
8,270
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48216472RF2160-NP-SA2-JL101.631.7531.75RF21607.15
6,960
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
48216481RF2160-NP-SK2-JL101.631.7531.75RF21607.15
8,270
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする