曜日別特売

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) - 椿本チエイン
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
注意
※アタッチメント間隔で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。アタッチメント間隔については商品の仕様をご確認ください。)
全176種類を絞り込む
リンク内幅W(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
内容量
176種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
アタッチメント間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48281746RS40-AS-10LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.9510L
213
159
175(税込)
11日以内出荷
返品不可
48281755RS40-AS-10LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.9510L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281764RS40-AS-10LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.9510L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281773RS40-AS-10LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.9510L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281807RS40-AS-1LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.951L
269
199
219(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281816RS40-AS-1LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.951L
298
219
241(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281825RS40-AS-1LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.951L
269
199
219(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281834RS40-AS-1LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.951L
298
219
241(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281852RS40-AS-2LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.952L
231
169
186(税込)
14日以内出荷
返品不可
48281861RS40-AS-2LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.952L
269
199
219(税込)
12日以内出荷
返品不可
48281877RS40-AS-2LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.952L
231
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281886RS40-AS-2LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.952L
269
199
219(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281895RS40-AS-3LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.953L
227
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281904RS40-AS-3LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.953L
238
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281913RS40-AS-3LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.953L
227
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281922RS40-AS-3LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.953L
238
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281931RS40-AS-4LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.954L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281947RS40-AS-4LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.954L
231
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281956RS40-AS-4LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.954L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281965RS40-AS-4LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.954L
231
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281974RS40-AS-5LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.955L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281983RS40-AS-5LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.955L
227
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48281992RS40-AS-5LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.955L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282001RS40-AS-5LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.955L
227
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282017RS40-AS-6LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.956L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282026RS40-AS-6LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.956L
227
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282035RS40-AS-6LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.956L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282044RS40-AS-6LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.956L
227
169
186(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282053RS40-AS-7LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.957L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282062RS40-AS-7LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.957L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282071RS40-AS-7LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.957L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282087RS40-AS-7LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.957L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282096RS40-AS-8LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.958L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282105RS40-AS-8LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.958L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282114RS40-AS-8LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.958L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282123RS40-AS-8LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.958L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282132RS40-AS-9LA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.959L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282141RS40-AS-9LK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.959L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282157RS40-AS-9LSA1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.959L
213
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282166RS40-AS-9LSK1-L1リンク3.977.95128.259.9512.77.959L
219
159
175(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282175RS40-AS-A1-JL1個3.977.95128.259.9512.77.95-
684
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282184RS40-AS-K1-JL1個3.977.95128.259.9512.77.95-
742
539
593(税込)
11日以内出荷
返品不可
48282193RS40-AS-SA1-JL1個3.977.95128.259.9512.77.95-
684
499
549(税込)
16日以内出荷
返品不可
48282202RS40-AS-SK1-JL1個3.977.95128.259.9512.77.95-
742
539
593(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301163RS50-AS-10LA1-L1リンク5.099.531510.31215.8759.5310L
336
239
263(税込)
12日以内出荷
返品不可
48301172RS50-AS-10LK1-L1リンク5.099.531510.31215.8759.5310L
336
239
263(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301181RS50-AS-10LSA1-L1リンク5.099.531510.31215.8759.5310L
336
239
263(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301197RS50-AS-10LSK1-L1リンク5.099.531510.31215.8759.5310L
336
239
263(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301233RS50-AS-1LK1-L1リンク5.099.531510.31215.8759.531L
464
339
373(税込)
16日以内出荷
返品不可
48301242RS50-AS-1LSA1-L1リンク5.099.531510.31215.8759.531L
404
289
318(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする