ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2050

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2050 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)9.53材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンリンク内幅(mm)9.53チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15最大許容張力(kN)0.69
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ユニットリンク数
概略質量(kg/m)
ローラ径(Φmm)
ローラ形式
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48167996RF2050R-SS-10LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168005RF2050R-SS-10LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168014RF2050R-SS-10LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168023RF2050R-SS-10LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168032RF2050R-SS-1LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
562
取扱い終了
返品不可
48168041RF2050R-SS-1LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
658
取扱い終了
返品不可
48168057RF2050R-SS-1LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
562
取扱い終了
返品不可
48168066RF2050R-SS-1LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
658
取扱い終了
返品不可
48168075RF2050R-SS-2LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
516
取扱い終了
返品不可
48168084RF2050R-SS-2LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
562
取扱い終了
返品不可
48168093RF2050R-SS-2LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
516
取扱い終了
返品不可
48168102RF2050R-SS-2LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
562
取扱い終了
返品不可
48168111RF2050R-SS-3LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
496
取扱い終了
返品不可
48168127RF2050R-SS-3LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
522
取扱い終了
返品不可
48168136RF2050R-SS-3LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
496
取扱い終了
返品不可
48168145RF2050R-SS-3LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
522
取扱い終了
返品不可
48168154RF2050R-SS-4LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168163RF2050R-SS-4LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
516
取扱い終了
返品不可
48168172RF2050R-SS-4LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168181RF2050R-SS-4LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
516
取扱い終了
返品不可
48168197RF2050R-SS-5LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168206RF2050R-SS-5LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
496
取扱い終了
返品不可
48168215RF2050R-SS-5LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168224RF2050R-SS-5LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
496
取扱い終了
返品不可
48168233RF2050R-SS-6LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168242RF2050R-SS-6LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
496
取扱い終了
返品不可
48168251RF2050R-SS-6LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168267RF2050R-SS-6LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
496
取扱い終了
返品不可
48168276RF2050R-SS-7LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168285RF2050R-SS-7LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168294RF2050R-SS-7LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168303RF2050R-SS-7LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168312RF2050R-SS-8LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168321RF2050R-SS-8LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168337RF2050R-SS-8LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168346RF2050R-SS-8LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168355RF2050R-SS-9LA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168364RF2050R-SS-9LK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168373RF2050R-SS-9LSA2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
482
取扱い終了
返品不可
48168382RF2050R-SS-9LSK2-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
493
取扱い終了
返品不可
48168391RF2050R-SS-L1リンク-1.319.05Rリンク単位
422
取扱い終了
返品不可
48168407RF2050R-SS-OL1個-1.319.05Rオフセットリンク
1,140
取扱い終了
返品不可
48174761RF2050S-SS1個960.8410.16Sユニット単位
22,368
取扱い終了
48174777RF2050S-SS-10LA2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
313
取扱い終了
返品不可
48174786RF2050S-SS-10LK2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
313
取扱い終了
返品不可
48174795RF2050S-SS-10LSA2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
313
取扱い終了
返品不可
48174804RF2050S-SS-10LSK2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
313
取扱い終了
返品不可
48174813RF2050S-SS-1LA2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
393
取扱い終了
返品不可
48174822RF2050S-SS-1LK2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
489
取扱い終了
返品不可
48174831RF2050S-SS-1LSA2-L1リンク-0.8410.16Sリンク単位
393
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする