椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
ステンレス
チェーンNo.
RF2080
プレート厚(mm)
4
チェーン形式
バイピッチチェーン
最大許容張力(kN)
1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
85
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ユニットリンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48199365
RF2080R-SS-10LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48199374
RF2080R-SS-10LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199383
RF2080R-SS-10LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199392
RF2080R-SS-10LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199401
RF2080R-SS-1LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
51日以内出荷
返品不可
48199417
RF2080R-SS-1LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199426
RF2080R-SS-1LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199435
RF2080R-SS-1LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199444
RF2080R-SS-2LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199453
RF2080R-SS-2LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199462
RF2080R-SS-2LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199471
RF2080R-SS-2LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199487
RF2080R-SS-3LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199496
RF2080R-SS-3LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199505
RF2080R-SS-3LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199514
RF2080R-SS-3LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199523
RF2080R-SS-4LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199532
RF2080R-SS-4LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199541
RF2080R-SS-4LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199557
RF2080R-SS-4LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,240
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199566
RF2080R-SS-5LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
41日以内出荷
返品不可
48199575
RF2080R-SS-5LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199584
RF2080R-SS-5LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199593
RF2080R-SS-5LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199602
RF2080R-SS-6LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199611
RF2080R-SS-6LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199627
RF2080R-SS-6LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199636
RF2080R-SS-6LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199645
RF2080R-SS-7LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199654
RF2080R-SS-7LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199663
RF2080R-SS-7LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199672
RF2080R-SS-7LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199681
RF2080R-SS-8LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199697
RF2080R-SS-8LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199706
RF2080R-SS-8LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199715
RF2080R-SS-8LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199724
RF2080R-SS-9LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199733
RF2080R-SS-9LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199742
RF2080R-SS-9LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199751
RF2080R-SS-9LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48199767
RF2080R-SS-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48199776
RF2080R-SS-OL
1個
7.94
15.88
23
39.2
18.3
20.9
-
¥
4,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
返品不可
48204204
RF2080S-SS-U
1個
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
60
¥
77,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
48204213
RF2080S-SS-10LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204222
RF2080S-SS-10LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204231
RF2080S-SS-10LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204247
RF2080S-SS-10LSK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204256
RF2080S-SS-1LA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204265
RF2080S-SS-1LK2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48204274
RF2080S-SS-1LSA2-L
1リンク
7.94
15.88
23
-
18.3
20.9
-
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ