椿本チエイン
トップローラ付 バイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
ローラー
普通
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全70種類を絞り込む
ピン径D(mm)
選択してください
3.97
5.09
5.96
7.94
9.54
ピッチ(mm)
選択してください
25.4
31.75
38.1
50.8
63.5
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
内容量
1リンク
1個
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141721
RF2040-TR-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
827
¥
569
¥
626
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141737
RF2040-TRP-JL
1個
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
833
¥
579
¥
637
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48146025
RF2040R-1LTR-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
527
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146034
RF2040R-1LTRP-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48146271
RF2040R-2LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
322
¥
219
¥
241
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48146287
RF2040R-2LTRPRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
329
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48146445
RF2040R-3LTR-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
276
¥
189
¥
208
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48146603
RF2040R-4LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
227
¥
159
¥
175
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48153926
RF2040S-1LTR-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
433
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48153935
RF2040S-1LTRP-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
460
¥
319
¥
351
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154181
RF2040S-2LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
284
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48154197
RF2040S-2LTRPRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
291
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48154364
RF2040S-3LTR-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48154531
RF2040S-4LTRRL-L
1リンク
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
195
¥
139
¥
153
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48159632
RF2050-TR-JL
1個
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48159641
RF2050-TRP-JL
1個
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
996
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48163631
RF2050R-1LTR-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
656
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48163647
RF2050R-1LTRP-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
684
¥
469
¥
516
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48163884
RF2050R-2LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
387
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48163893
RF2050R-2LTRPRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
418
¥
289
¥
318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48164051
RF2050R-3LTR-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
327
¥
229
¥
252
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48164216
RF2050R-4LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
287
¥
199
¥
219
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48171243
RF2050S-1LTR-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
564
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48171252
RF2050S-1LTRP-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
580
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171505
RF2050S-2LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
347
¥
239
¥
263
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48171514
RF2050S-2LTRPRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
353
¥
249
¥
274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48171681
RF2050S-3LTR-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
284
¥
199
¥
219
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48171855
RF2050S-4LTRRL-L
1リンク
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
233
¥
159
¥
175
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48176956
RF2060-TR-JL
1個
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,330
¥
919
¥
1,011
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48176965
RF2060-TRP-JL
1個
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
1,310
¥
909
¥
1,000
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48180614
RF2060R-1LTR-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
871
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48180623
RF2060R-1LTRP-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
916
¥
629
¥
692
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48180867
RF2060R-2LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
527
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48180876
RF2060R-2LTRPRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
540
¥
379
¥
417
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48181034
RF2060R-3LTR-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
458
¥
319
¥
351
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48181217
RF2060R-4LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
409
¥
279
¥
307
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48188192
RF2060S-1LTR-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
740
¥
509
¥
560
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48188201
RF2060S-1LTRP-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
764
¥
529
¥
582
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48188454
RF2060S-2LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
458
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48188463
RF2060S-2LTRPRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
476
¥
329
¥
362
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48188637
RF2060S-3LTR-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
387
¥
269
¥
296
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48188822
RF2060S-4LTRRL-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
329
¥
229
¥
252
(税込)
26日以内出荷
返品不可
48193117
RF2080-TR-JL
1個
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48193126
RF2080-TRP-JL
1個
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48195436
RF2080R-1LTR-L
1リンク
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
1,220
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48195445
RF2080R-1LTRP-L
1リンク
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
1,250
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48195551
RF2080R-2LTRRL-L
1リンク
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
849
¥
589
¥
648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48195567
RF2080R-2LTRPRL-L
1リンク
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
873
¥
609
¥
670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48195664
RF2080R-3LTR-L
1リンク
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
727
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48195761
RF2080R-4LTRRL-L
1リンク
7.94
15.88
23
18.3
20.9
50.8
15.88
¥
662
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ