曜日別特売

ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)

ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエインニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) - 椿本チエイン
種別ステンレス仕様材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~60チェーン形式ニードルブシュチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全96種類を絞り込む
ピッチP(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
内容量
96種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法C(mm)
ピン径D(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
ピッチP(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
リンク内幅W(mm)
寸法X(mm)
寸法X2(mm)
寸法h(mm)
ローラ外径(R)(Φmm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48142035RF2040-NBSS-A2-JL1個14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
1,990
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
48142044RF2040-NBSS-JL1個14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
1,080
719
791(税込)
31日以内出荷
返品不可
48142053RF2040-NBSS-K2-JL1個14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
2,840
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148554RF2040R-NBSS-10LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148563RF2040R-NBSS-10LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148572RF2040R-NBSS-1LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,760
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148581RF2040R-NBSS-1LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,820
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148597RF2040R-NBSS-2LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148606RF2040R-NBSS-2LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,760
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148615RF2040R-NBSS-3LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148624RF2040R-NBSS-3LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148633RF2040R-NBSS-4LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148642RF2040R-NBSS-4LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148651RF2040R-NBSS-5LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148667RF2040R-NBSS-5LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148676RF2040R-NBSS-6LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148685RF2040R-NBSS-6LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148694RF2040R-NBSS-7LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148703RF2040R-NBSS-7LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148712RF2040R-NBSS-8LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148721RF2040R-NBSS-8LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148737RF2040R-NBSS-9LA2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148746RF2040R-NBSS-9LK2-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48148755RF2040R-NBSS-L1リンク14.93.9717.59.510.4512.1519.13.625.49.11.57.9521.519.31215.887.95
8,600
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159946RF2050-NBSS-A2-JL1個18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
2,270
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159955RF2050-NBSS-JL1個18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
1,290
859
945(税込)
31日以内出荷
返品不可
48159964RF2050-NBSS-K2-JL1個18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
3,310
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166167RF2050R-NBSS-10LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166176RF2050R-NBSS-10LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166185RF2050R-NBSS-1LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,690
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166194RF2050R-NBSS-1LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,910
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166203RF2050R-NBSS-2LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166212RF2050R-NBSS-2LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,690
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166221RF2050R-NBSS-3LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166237RF2050R-NBSS-3LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,580
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166246RF2050R-NBSS-4LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166255RF2050R-NBSS-4LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166264RF2050R-NBSS-5LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166273RF2050R-NBSS-5LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166282RF2050R-NBSS-6LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166291RF2050R-NBSS-6LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166307RF2050R-NBSS-7LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166316RF2050R-NBSS-7LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166325RF2050R-NBSS-8LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166334RF2050R-NBSS-8LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166343RF2050R-NBSS-9LA2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166352RF2050R-NBSS-9LK2-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,530
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48166361RF2050R-NBSS-L1リンク18.24.972111.912.614.323.85.231.7511.129.5326.524.21519.059.53
9,490
6,298
6,928(税込)
31日以内出荷
返品不可
48177263RF2060-NBSS-A2-JL1個23.75.962614.316.818.728.65.238.114.73.212.733.9531.517.222.2312.7
3,090
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
48177272RF2060-NBSS-JL1個23.75.962614.316.818.728.65.238.114.73.212.733.9531.517.222.2312.7
1,830
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする