曜日別特売

バイピッチチェーン

バイピッチチェーン - 椿本チエイン
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールチェーン形式バイピッチチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全27種類を絞り込む
ピッチ(mm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
ユニットリンク数
リンク数
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48147477RF2040R-L1リンク25.47.95--リンク単位
90
66
73(税込)
16日以内出荷
返品不可
48151634RF2040S-10UR1個25.47.95101199リール巻き
63,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
48156035RF2040S-L1リンク25.47.95--リンク単位
54
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
48165083RF2050R-L1リンク31.759.53--リンク単位
112
83
91(税込)
3日以内出荷
返品不可
48169152RF2050S-10UR1個31.759.5310959リール巻き
72,400
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
48173413RF2050S-L1リンク31.759.53--リンク単位
76
57
63(税込)
3日以内出荷
返品不可
48186162RF2060S-10UR1個38.112.710799リール巻き
105,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
48190387RF2060S-L1リンク38.112.7--リンク単位
133
98
108(税込)
4日以内出荷
返品不可
48196626RF2080R-L1リンク50.815.88--リンク単位
418
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
48199785RF2080R-U1個50.815.886060ユニット単位
23,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
48201851RF2080S-5UR1個50.815.8810299リール巻き
84,700
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
48203032RF2080S-L1リンク50.815.88--リンク単位
289
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
48206207RF2100R-L1リンク63.519.05--リンク単位
876
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
48209445RF2100S-L1リンク63.519.05--リンク単位
598
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
48211536RF2120R-L1リンク76.225.4--リンク単位
1,840
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48212692RF2120S-L1リンク76.225.4--リンク単位
1,030
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
48216892RF2160R-L1リンク101.631.75--リンク単位
3,530
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
48218046RF2160S-L1リンク101.631.75--リンク単位
2,510
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
48150812RF2040R-U1個25.47.95120120ユニット単位
10,100
取扱い終了
代替品有
48157952RF2040S-U1個25.47.95120120ユニット単位
6,040
取扱い終了
代替品有
48168416RF2050R-U1個31.759.539696ユニット単位
10,100
取扱い終了
代替品有
48175337RF2050S-U1個31.759.539696ユニット単位
6,890
取扱い終了
代替品有
48185426RF2060R-U1個38.112.78080ユニット単位
15,800
取扱い終了
代替品有
48192304RF2060S-U1個38.112.78080ユニット単位
10,000
取扱い終了
代替品有
48204651RF2080S-U1個50.815.886060ユニット単位
16,200
取扱い終了
代替品有
48211046RF2100S-U1個63.519.054848ユニット単位
27,312
取扱い終了
代替品有
48182084RF2060R-L1リンク38.1---リンク単位
177
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48150812RF2040R-U35705266RF2040RRF2040R-U バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705266バイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン1本
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48157952RF2040S-U35705214RF2040SRF2040S-U バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705214バイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン1本
4,398
欠品中
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48168416RF2050R-U35705275RF2050RRF2050R-U バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705275バイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン1本
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48175337RF2050S-U35705223RF2050SRF2050S-U バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705223バイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン1本
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48185426RF2060R-U35705284RF2060RRF2060R-U バイピッチチェーン Rローラ形 椿本チエイン 35705284バイピッチチェーン Rローラ形椿本チエイン1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48192304RF2060S-U35705232RF2060SRF2060S-U バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705232バイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン1本
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48204651RF2080S-U35705241RF2080SRF2080S-U バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705241バイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48211046RF2100S-U35705257RF2100SRF2100S-U バイピッチチェーン Sローラ形 椿本チエイン 35705257バイピッチチェーン Sローラ形椿本チエイン1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする