椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
表面処理
ニッケルメッキ
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
アタッチメント型式
A2
内容量
1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全100種類を絞り込む
ピン径D(mm)
選択してください
3.97
5.09
5.96
7.94
9.54
リンク内幅W(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
ピッチ(mm)
選択してください
25.4
31.75
38.1
50.8
63.5
リンク内幅(mm)
選択してください
7.95
9.53
12.7
15.88
19.05
100種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48147906
RF2040R-LMCNP-10LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147924
RF2040R-LMCNP-1LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
213
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147942
RF2040R-LMCNP-2LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
200
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147967
RF2040R-LMCNP-3LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
192
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48147985
RF2040R-LMCNP-4LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
191
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148003
RF2040R-LMCNP-5LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148021
RF2040R-LMCNP-6LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148046
RF2040R-LMCNP-7LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148064
RF2040R-LMCNP-8LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48148082
RF2040R-LMCNP-9LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
182
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156464
RF2040S-LMCNP-10LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156482
RF2040S-LMCNP-1LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
178
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156507
RF2040S-LMCNP-2LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156525
RF2040S-LMCNP-3LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
156
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156543
RF2040S-LMCNP-4LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
153
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156561
RF2040S-LMCNP-5LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156586
RF2040S-LMCNP-6LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156604
RF2040S-LMCNP-7LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156622
RF2040S-LMCNP-8LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48156647
RF2040S-LMCNP-9LA2-L
3.97
7.95
12
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
144
¥
99
¥
109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165512
RF2050R-LMCNP-10LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165537
RF2050R-LMCNP-1LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
293
¥
199
¥
219
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165555
RF2050R-LMCNP-2LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
271
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165573
RF2050R-LMCNP-3LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
269
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165591
RF2050R-LMCNP-4LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
262
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165616
RF2050R-LMCNP-5LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165634
RF2050R-LMCNP-6LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165652
RF2050R-LMCNP-7LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165677
RF2050R-LMCNP-8LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48165695
RF2050R-LMCNP-9LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
253
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173842
RF2050S-LMCNP-10LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173867
RF2050S-LMCNP-1LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
244
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173885
RF2050S-LMCNP-2LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
224
¥
159
¥
175
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173903
RF2050S-LMCNP-3LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
216
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173921
RF2050S-LMCNP-4LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
211
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173946
RF2050S-LMCNP-5LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173964
RF2050S-LMCNP-6LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48173982
RF2050S-LMCNP-7LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174007
RF2050S-LMCNP-8LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48174025
RF2050S-LMCNP-9LA2-L
5.09
9.53
15
10.3
12
31.75
9.53
¥
205
¥
139
¥
153
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48182513
RF2060R-LMCNP-10LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182531
RF2060R-LMCNP-1LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
471
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182556
RF2060R-LMCNP-2LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
427
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182574
RF2060R-LMCNP-3LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
422
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182592
RF2060R-LMCNP-4LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
409
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182617
RF2060R-LMCNP-5LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182635
RF2060R-LMCNP-6LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
14日以内出荷
返品不可
48182653
RF2060R-LMCNP-7LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182671
RF2060R-LMCNP-8LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48182696
RF2060R-LMCNP-9LA2-L
5.96
12.7
17.2
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
404
¥
279
¥
307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ