曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF17300 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)300リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法F(mm)100寸法E(mm)34寸法e(mm)5寸法Z(mm)12概略質量(kg/m)16ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17300Fプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48139953RF17300F-DT-10LA2-L
7,840
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139962RF17300F-DT-10LGA2-L
7,490
5,398
5,938(税込)
36日以内出荷
返品不可
48139971RF17300F-DT-10LK2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139987RF17300F-DT-1LA2-L
9,760
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
48139996RF17300F-DT-1LGA2-L
8,180
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140005RF17300F-DT-1LK2-L
12,200
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140014RF17300F-DT-2LA2-L
8,560
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140023RF17300F-DT-2LGA2-L
7,800
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140032RF17300F-DT-2LK2-L
9,760
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140041RF17300F-DT-3LA2-L
8,180
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140057RF17300F-DT-3LGA2-L
7,620
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140066RF17300F-DT-3LK2-L
9,000
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140075RF17300F-DT-4LA2-L
7,960
5,698
6,268(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140084RF17300F-DT-4LGA2-L
7,530
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140093RF17300F-DT-4LK2-L
8,560
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140102RF17300F-DT-5LA2-L
7,840
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140111RF17300F-DT-5LGA2-L
7,490
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140127RF17300F-DT-5LK2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140136RF17300F-DT-6LA2-L
7,840
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140145RF17300F-DT-6LGA2-L
7,490
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140154RF17300F-DT-6LK2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140197RF17300F-DT-8LA2-L
7,840
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140206RF17300F-DT-8LGA2-L
7,490
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140215RF17300F-DT-8LK2-L
8,420
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140251RF17300F-DT-L
7,380
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
48140163RF17300F-DT-7LA2-L
5,930
取扱い終了
返品不可
48140172RF17300F-DT-7LGA2-L
5,670
取扱い終了
返品不可
48140181RF17300F-DT-7LK2-L
6,360
取扱い終了
返品不可
48140224RF17300F-DT-9LA2-L
5,930
取扱い終了
返品不可
48140233RF17300F-DT-9LGA2-L
5,670
取扱い終了
返品不可
48140242RF17300F-DT-9LK2-L
6,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする