曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F03100 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)16.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)16.1寸法E(mm)15.5概略質量(kg/m)2.4ローラ径(Φmm)31.8チェーンNo.RF03100Rプレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)25平均引張強度(kN)29.4チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)18ピン長L2(mm)20ピン径D(mm)8プレート幅H(mm)22ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)4.2内容量1リンク
注意
※アタッチメント間隔の倍数となるリンク数でご注文をお願い致します。。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アタッチメント間隔
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48103772RF03100R-DT-10LA2-L10L
740
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103781RF03100R-DT-10LA3-L10L
767
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103797RF03100R-DT-10LGA2-L10L
762
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103806RF03100R-DT-10LK2-L10L
776
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103815RF03100R-DT-10LK3-L10L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103824RF03100R-DT-1LA2-L1L
869
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
48103833RF03100R-DT-1LA3-L1L
996
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103842RF03100R-DT-1LGA2-L1L
976
699
769(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103851RF03100R-DT-1LK2-L1L
1,020
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
48103867RF03100R-DT-1LK3-L1L
1,290
959
1,055(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103876RF03100R-DT-2LA2-L2L
791
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103885RF03100R-DT-2LA3-L2L
856
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103894RF03100R-DT-2LGA2-L2L
842
599
659(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103903RF03100R-DT-2LK2-L2L
869
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103912RF03100R-DT-2LK3-L2L
996
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103921RF03100R-DT-3LA2-L3L
762
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103937RF03100R-DT-3LA3-L3L
802
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103946RF03100R-DT-3LGA2-L3L
796
599
659(税込)
16日以内出荷
返品不可
48103955RF03100R-DT-3LK2-L3L
818
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103964RF03100R-DT-3LK3-L3L
904
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103973RF03100R-DT-4LA2-L4L
749
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
48103982RF03100R-DT-4LA3-L4L
784
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48103991RF03100R-DT-4LGA2-L4L
780
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104007RF03100R-DT-4LK2-L4L
791
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104016RF03100R-DT-4LK3-L4L
856
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104025RF03100R-DT-5LA2-L5L
740
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104034RF03100R-DT-5LA3-L5L
767
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104043RF03100R-DT-5LGA2-L5L
762
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104052RF03100R-DT-5LK2-L5L
776
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104061RF03100R-DT-5LK3-L5L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104077RF03100R-DT-6LA2-L6L
740
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104086RF03100R-DT-6LA3-L6L
767
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104095RF03100R-DT-6LGA2-L6L
762
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104104RF03100R-DT-6LK2-L6L
776
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104113RF03100R-DT-6LK3-L6L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104122RF03100R-DT-7LA2-L7L
740
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104131RF03100R-DT-7LA3-L7L
767
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104147RF03100R-DT-7LGA2-L7L
762
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104156RF03100R-DT-7LK2-L7L
776
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104165RF03100R-DT-7LK3-L7L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104174RF03100R-DT-8LA2-L8L
740
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104183RF03100R-DT-8LA3-L8L
767
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104192RF03100R-DT-8LGA2-L8L
762
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104201RF03100R-DT-8LK2-L8L
776
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104217RF03100R-DT-8LK3-L8L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104226RF03100R-DT-9LA2-L9L
740
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104235RF03100R-DT-9LA3-L9L
767
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104244RF03100R-DT-9LGA2-L9L
762
579
637(税込)
8日以内出荷
返品不可
48104253RF03100R-DT-9LK2-L9L
776
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48104262RF03100R-DT-9LK3-L9L
827
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする