曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F10100 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)30仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)30寸法E(mm)27概略質量(kg/m)10ローラ径(Φmm)50.8チェーンNo.RF10100Rプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)96.1平均引張強度(kN)113チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)33ピン長L2(mm)36ピン径D(mm)14.5プレート幅H(mm)38.1ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)16.1内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48121866RF10100R-DT-10LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
36日以内出荷
返品不可
48121875RF10100R-DT-10LA3-L
1,820
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121884RF10100R-DT-10LK2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121893RF10100R-DT-10LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121902RF10100R-DT-1LA2-L
2,040
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121911RF10100R-DT-1LA3-L
2,110
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121927RF10100R-DT-1LK2-L
2,360
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121936RF10100R-DT-1LK3-L
2,510
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121945RF10100R-DT-2LA2-L
1,890
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121954RF10100R-DT-2LA3-L
1,920
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121963RF10100R-DT-2LK2-L
2,040
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121972RF10100R-DT-2LK3-L
2,110
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
48121981RF10100R-DT-3LA2-L
1,830
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48121997RF10100R-DT-3LA3-L
1,860
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122006RF10100R-DT-3LK2-L
1,950
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122015RF10100R-DT-3LK3-L
2,000
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122024RF10100R-DT-4LA2-L
1,820
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122033RF10100R-DT-4LA3-L
1,830
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122042RF10100R-DT-4LK2-L
1,890
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122051RF10100R-DT-4LK3-L
1,920
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122067RF10100R-DT-5LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122076RF10100R-DT-5LA3-L
1,820
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122085RF10100R-DT-5LK2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122094RF10100R-DT-5LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122103RF10100R-DT-6LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122112RF10100R-DT-6LA3-L
1,820
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122121RF10100R-DT-6LK2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122137RF10100R-DT-6LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122146RF10100R-DT-7LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122155RF10100R-DT-7LA3-L
1,820
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122164RF10100R-DT-7LK2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122173RF10100R-DT-7LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122182RF10100R-DT-8LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122191RF10100R-DT-8LA3-L
1,820
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122207RF10100R-DT-8LK2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122216RF10100R-DT-8LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122225RF10100R-DT-9LA2-L
1,800
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122234RF10100R-DT-9LA3-L
1,820
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122243RF10100R-DT-9LK2-L
1,840
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48122252RF10100R-DT-9LK3-L
1,890
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48122261RF10100R-DT-L
1,740
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする