曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17200 - 椿本チエイン
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)200リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)20ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17200Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48136216RF17200R-DT-10LA2-L
6,710
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136225RF17200R-DT-10LA3-L
6,730
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136234RF17200R-DT-10LGA2-L
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136243RF17200R-DT-10LK2-L
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136252RF17200R-DT-10LK3-L
7,130
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136261RF17200R-DT-1LA2-L
8,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136277RF17200R-DT-1LA3-L
8,270
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136286RF17200R-DT-1LGA2-L
7,200
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
48136295RF17200R-DT-1LK2-L
9,910
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136304RF17200R-DT-1LK3-L
10,100
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136313RF17200R-DT-2LA2-L
7,270
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136322RF17200R-DT-2LA3-L
7,310
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136331RF17200R-DT-2LGA2-L
6,780
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
48136347RF17200R-DT-2LK2-L
8,180
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136356RF17200R-DT-2LK3-L
8,270
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136365RF17200R-DT-3LA2-L
7,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136374RF17200R-DT-3LA3-L
7,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136383RF17200R-DT-3LGA2-L
6,670
4,898
5,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
48136392RF17200R-DT-3LK2-L
7,530
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136401RF17200R-DT-3LK3-L
7,640
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136417RF17200R-DT-4LA2-L
6,820
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136426RF17200R-DT-4LA3-L
6,840
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136435RF17200R-DT-4LGA2-L
6,620
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136444RF17200R-DT-4LK2-L
7,270
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136453RF17200R-DT-4LK3-L
7,310
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136462RF17200R-DT-5LA2-L
6,710
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136471RF17200R-DT-5LA3-L
6,730
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136487RF17200R-DT-5LGA2-L
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136496RF17200R-DT-5LK2-L
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136505RF17200R-DT-5LK3-L
7,130
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136514RF17200R-DT-6LA2-L
6,710
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136523RF17200R-DT-6LA3-L
6,730
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136532RF17200R-DT-6LGA2-L
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136541RF17200R-DT-6LK2-L
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136557RF17200R-DT-6LK3-L
7,130
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136566RF17200R-DT-7LA2-L
6,710
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136575RF17200R-DT-7LA3-L
6,730
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136584RF17200R-DT-7LGA2-L
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136593RF17200R-DT-7LK2-L
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136602RF17200R-DT-7LK3-L
7,130
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136611RF17200R-DT-8LA2-L
6,710
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136627RF17200R-DT-8LA3-L
6,730
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136636RF17200R-DT-8LGA2-L
6,560
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136645RF17200R-DT-8LK2-L
7,110
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136654RF17200R-DT-8LK3-L
7,130
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48136715RF17200R-DT-L
6,400
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
48136663RF17200R-DT-9LA2-L
5,090
取扱い終了
返品不可
48136672RF17200R-DT-9LA3-L
5,110
取扱い終了
返品不可
48136681RF17200R-DT-9LGA2-L
4,960
取扱い終了
返品不可
48136697RF17200R-DT-9LK2-L
5,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする