汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF17300 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)300ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4概略質量(kg/m)11ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF17300Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48140836RF17300S-DT-10LA2-L
5,130
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140845RF17300S-DT-10LGA2-L
4,800
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140854RF17300S-DT-10LK2-L
5,620
4,098
4,508(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140863RF17300S-DT-1LA2-L
7,020
5,098
5,608(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140872RF17300S-DT-1LGA2-L
5,490
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140881RF17300S-DT-1LK2-L
9,440
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140897RF17300S-DT-2LA2-L
5,890
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140906RF17300S-DT-2LGA2-L
5,040
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140915RF17300S-DT-2LK2-L
7,020
5,098
5,608(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140924RF17300S-DT-3LA2-L
5,490
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140933RF17300S-DT-3LGA2-L
4,910
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140942RF17300S-DT-3LK2-L
6,220
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140951RF17300S-DT-4LA2-L
5,290
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140967RF17300S-DT-4LGA2-L
4,870
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
48140976RF17300S-DT-4LK2-L
5,890
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140985RF17300S-DT-5LA2-L
5,130
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48140994RF17300S-DT-5LGA2-L
4,800
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141003RF17300S-DT-5LK2-L
5,620
4,098
4,508(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141012RF17300S-DT-6LA2-L
5,130
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141021RF17300S-DT-6LGA2-L
4,800
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141037RF17300S-DT-6LK2-L
5,620
4,098
4,508(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141073RF17300S-DT-8LA2-L
5,130
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141082RF17300S-DT-8LGA2-L
4,800
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
48141091RF17300S-DT-8LK2-L
5,620
4,098
4,508(税込)
31日以内出荷
返品不可
48141134RF17300S-DT-L
4,690
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
48141046RF17300S-DT-7LA2-L
3,890
取扱い終了
返品不可
48141055RF17300S-DT-7LGA2-L
3,640
取扱い終了
返品不可
48141064RF17300S-DT-7LK2-L
4,270
取扱い終了
返品不可
48141107RF17300S-DT-9LA2-L
3,890
取扱い終了
返品不可
48141116RF17300S-DT-9LGA2-L
3,640
取扱い終了
返品不可
48141125RF17300S-DT-9LK2-L
4,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする