曜日別特売

SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)

SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) - NB(日本ベアリング)
(1件のレビュー)
形状開放形内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法dr(mm)
寸法h(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49245761SM100-OP125.51754.1515014510050100
59,250
52,140
57,354(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245777SM100U-OP125.51754.1515014510050100
61,350
53,988
59,387(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245786SM100UU-OP125.51754.1515014510050100
63,460
55,845
61,430(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245795SM10G-OP22291.31918106.810
860
757
833(税込)
翌日出荷
返品不可
49245804SM10GU-OP22291.31918106.810
880
775
853(税込)
36日以内出荷
返品不可
49245813SM10GUU-OP22291.31918106.810
1,090
960
1,056(税込)
41日以内出荷
返品不可
49245822SM120-OP158.62004.1518017512085120
139,580
122,831
135,114(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245831SM120U-OP158.62004.1518017512085120
142,840
125,700
138,270(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245847SM120UU-OP158.62004.1518017512085120
146,090
128,560
141,416(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245856SM12G-OP23301.3212012812
830
731
804(税込)
翌日出荷
返品不可
49245865SM12GU-OP23301.3212012812
930
819
901(税込)
31日以内出荷
返品不可
49245874SM12GUU-OP23301.3212012812
1,010
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
49245883SM12-OP23301.3212012812
1,380
1,215
1,337(税込)
翌日出荷
返品不可
49245892SM12U-OP23301.3212012812
1,670
1,470
1,617(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245901SM12UU-OP23301.3212012812
1,730
1,523
1,675(税込)
60日以内出荷
返品不可
49245917SM13G-OP23321.3232213913
1,240
1,092
1,201(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245926SM13GU-OP23321.3232213913
1,050
924
1,016(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245935SM13GUU-OP23321.3232213913
1,040
916
1,008(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245944SM13-OP23321.3232213913
1,650
1,452
1,597(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245953SM13U-OP23321.3232213913
1,690
1,488
1,637(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245962SM13UU-OP23321.3232213913
1,810
1,593
1,752(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245971SM150-OP170.62405.15210204150105150
251,990
221,752
243,927(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245987SM150U-OP170.62405.15210204150105150
258,630
227,595
250,355(税込)
9日以内出荷
返品不可
49245996SM150UU-OP170.62405.15210204150105150
265,260
233,429
256,772(税込)
9日以内出荷
返品不可
49246005SM16G-OP26.5371.62827161116
1,280
1,127
1,240(税込)
21日以内出荷
返品不可
49246014SM16GU-OP26.5371.62827161116
1,140
1,004
1,104(税込)
9日以内出荷
返品不可
49246023SM16GUU-OP26.5371.62827161116
1,140
1,004
1,104(税込)
翌日出荷
返品不可
49246032SM16-OP26.5371.62827161116
2,100
1,848
2,033(税込)
9日以内出荷
返品不可
49246041SM16U-OP26.5371.62827161116
1,870
1,646
1,811(税込)
9日以内出荷
返品不可
49246057SM16UU-OP26.5371.62827161116
2,020
1,778
1,956(税込)
65日以内出荷
返品不可
49246066SM20G-OP30.5421.63230.5201120
1,260
1,109
1,220(税込)
翌日出荷
返品不可
49246075SM20GU-OP30.5421.63230.5201120
1,410
1,241
1,365(税込)
翌日出荷
返品不可
49246084SM20GUU-OP30.5421.63230.5201120
1,440
1,268
1,395(税込)
当日出荷
49246093SM20-OP30.5421.63230.5201120
2,440
2,148
2,363(税込)
11日以内出荷
返品不可
49246102SM20U-OP30.5421.63230.5201120
2,280
2,007
2,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
49246111SM20UU-OP30.5421.63230.5201120
2,430
2,139
2,353(税込)
翌日出荷
返品不可
49246127SM25G-OP41591.854038251225
1,880
1,655
1,821(税込)
31日以内出荷
返品不可
49246136SM25GU-OP41591.854038251225
1,790
1,576
1,734(税込)
9日以内出荷
返品不可
49246145SM25GUU-OP41591.854038251225
1,820
1,602
1,762(税込)
当日出荷
49246154SM25-OP41591.854038251225
2,970
2,614
2,875(税込)
4日以内出荷
返品不可
49246163SM25U-OP41591.854038251225
2,970
2,614
2,875(税込)
翌日出荷
返品不可
49246172SM25UU-OP41591.854038251225
3,080
2,711
2,982(税込)
当日出荷
49246181SM30G-OP44.5641.854543301530
2,280
2,007
2,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49246197SM30GU-OP44.5641.854543301530
2,400
2,112
2,323(税込)
15日以内出荷
返品不可
49246206SM30GUU-OP44.5641.854543301530
2,430
2,139
2,353(税込)
翌日出荷
返品不可
49246215SM30-OP44.5641.854543301530
3,810
3,353
3,688(税込)
翌日出荷
返品不可
49246224SM30U-OP44.5641.854543301530
3,990
3,512
3,863(税込)
96日以内出荷
返品不可
49246233SM30UU-OP44.5641.854543301530
4,060
3,573
3,930(税込)
当日出荷
49246242SM35G-OP49.5702.15249351735
3,060
2,693
2,962(税込)
34日以内出荷
返品不可
49246251SM35GU-OP49.5702.15249351735
3,320
2,922
3,214(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49246145
2019-08-10
用途: 産業用機械の修理

今回メーカ純正品の、簡易的な刃物研磨機のレール用ベアリングの交換部品として使用しました。このようなベアリングがあるのをはじめて知りました。交換も簡単で、交換後は問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする