日本精器
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)
0.068
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm
2
)
3.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~50
配管接続口径
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48888497
BN-7GT43-M5-C-E100
395-4404
AC100
¥
8,720
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48888506
BN-7GT43-M5-C-E200
395-4412
AC200
¥
8,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48888515
BN-7GT43-M5-C-F24
395-4421
DC24
¥
8,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください