日本精器
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)
小型の4方向電磁弁です。
使用流体
空気
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
配管接続口径
M5
質量(kg)
0.08
有効断面積(mm
2
)
3.8
流体温度(℃)
5~50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48888524
BN-7GT47-M5-C-E100
4
AC100
395-4439
¥
13,310
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
48888533
BN-7GT47-M5-C-E200
4
AC200
395-4447
¥
13,310
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48888542
BN-7GT47-M5-C-F24
4
DC24
395-4455
¥
13,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください