曜日別特売

チップ MGTR

チップ MGTR - 三菱マテリアル
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴内容量1パック(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48960021MGTR33125 NX2525-NX25259.5250.2660-8485
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960037MGTR33145 NX2525-NX25259.5250.2660-8493
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960046MGTR33175 NX2525-NX25259.5250.2660-8507
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960064MGTR33300 NX2525-NX25259.5250.3660-8523
23,500
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
48960073MGTR33350 NX2525-NX25259.5250.3660-8531
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
48960082MGTR43260 NX2525--12.70.3660-8540
31,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
48960091MGTR43420 NX2525--12.70.4660-8558
31,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
48960107MGTR43430 NX2525--12.70.4660-8566
31,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
48960116MGTR43470 NX2525--12.70.4660-8574
31,000
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
48960055MGTR33280 UTI20T三角形UTI20T9.5250.3660-8515
23,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする