曜日別特売

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)

自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ) - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。

用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。長さ(m)30.48材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲-40~50℃内容量1巻
全12種類を絞り込む
推奨板厚(mm)
幅(mm)
取付厚(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
推奨板厚(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
取付厚(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099632GEE62F-A-Cナチュラル1.23.34.1520(パネル)0.9~1.6012
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
37099657GEE99F-A-Cナチュラル1.64.34.7700(パネル)1.6~2.5016
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
37099614GEE144F-A-Cナチュラル2.4/3.25.45.6860(パネル)2.5~3.7024、032
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
49027456GEE62F-A-C0ブラック1.23.34.1520(パネル)0.9~1.6012
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
49027465GEE99F-A-C0ブラック1.64.34.7700(パネル)1.6~2.5016
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
49027447GEE144F-A-C0ブラック2.4/3.25.45.7860(パネル)2.5~3.7024、032
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
49027492GES62F-A-Cナチュラル1.23.34.1520(パネル)0.9~1.6012
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
49027517GES99F-A-Cナチュラル1.64.34.7700(パネル)1.6~2.5016
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
49027474GES144F-A-Cナチュラル2.4/3.25.45.7860(パネル)2.5~3.7024、032
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
49027501GES62F-A-C0ブラック1.23.34.1520(パネル)0.9~1.6012
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
49027526GES99F-A-C0ブラック1.64.34.7700(パネル)1.6~2.5016
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
49027483GES144F-A-C0ブラック2.4/3.25.45.7860(パネル)2.5~3.7024、032
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099614
2018-07-25
用途: アルポリ板の小口保護
その他業種

細かい切り口が入っているので曲線の追従性などは良いが、少しでも暴れるととてもセットしにくい。

対象商品 : 37099657
2017-09-28
用途: ノックアウトの縁取り

ゲジゲジがう内に向いているので差し込みにくいが、のり付きなので良しとして使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする