曜日別特売

51-SY5540

51-SY5540 - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式3位置プレッシャセンタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070114751-SY5540-AL6--
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070115651-SY5540-ALL3-02Rc1/4 サブプレート付
49,120
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070119251-SY5540-ATT15--
51,320
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070120151-SY5540-ATT20--
51,870
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070116551-SY5540-AOLL20--
21,510
取扱い終了
返品不可
5070117451-SY5540-AOLL30--
21,950
取扱い終了
返品不可
5070118351-SY5540-AOTT20--
25,140
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする