SMC
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ
・小形、軽量(本体65g)
・短ピッチ取付が可能:取付ピッチ18.5mm
・ワンタッチ管継手付をシリーズ化。
ボディサイズ
3
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
付属品
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50806122
ARJ310-F01BG
-
-
-
-
圧力計付
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806131
ARJ310F-F01BG-06-S
-
-
-
-
圧力計付
¥
4,980
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50806147
ARJ310F-N01-07-S
CADデータダウンロード
(N)NPT
-
【OUT】(07)1/4
-
圧力計なし
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806156
ARJ310-N01G-1S
NPT、M
-
-
IN:NPT1/8、M5×0.8、OUT:NPT1/8
圧力計付
¥
4,820
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806165
ARJ310-N01G-S
CADデータダウンロード
(N)NPT
(G)圧力計
-
-
圧力計付
¥
4,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50806174
ARJ310-N01-S
CADデータダウンロード
(N)NPT
-
-
-
圧力計なし
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください