曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB180

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB180 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB180 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
180
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52055272CDLSB180-100-M9B100
¥312,400
¥289,800
¥318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055281CDLSB180-2020
¥297,440
¥279,800
¥307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055297CDLSB180-20-A9320
¥310,200
¥289,800
¥318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52055306CDLSB180-3030
¥297,440
¥279,800
¥307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする