曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D50-3

薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC薄形シリンダ CDQ2D50-3 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全195種類を絞り込む
ストローク(mm)
195種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52944726CDQ2D50-300DCMZ-A73HL300
¥28,330
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944735CDQ2D50-300DCMZ-F7BWVL300
¥32,400
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944744CDQ2D50-300DCMZ-M9BAZ300
¥32,510
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944753CDQ2D50-300DCMZ-M9BAZ-XC26300
¥32,950
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944762CDQ2D50-300DCMZ-M9BW300
¥29,540
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944814CDQ2D50-300DCMZ-P5DWSC300
¥40,100
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944823CDQ2D50-300DCMZ-P5DWSCS300
¥31,740
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944832CDQ2D50-300DCMZ-P5DWSCS-XC26300
¥32,180
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944841CDQ2D50-300DCMZ-P5DWSC-XC26300
¥40,540
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944857CDQ2D50-300DCMZ-XC26300
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944902CDQ2D50-300DCZ-P5DWSC300
¥39,660
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944911CDQ2D50-300DCZ-P5DWSCS300
¥31,300
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944927CDQ2D50-300DCZ-P5DWSCS-XC26300
¥31,740
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944936CDQ2D50-300DCZ-P5DWSC-XC26300
¥40,100
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944945CDQ2D50-300DCZ-XC26300
¥23,380
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944954CDQ2D50-30DCMZ-A93S30
¥18,150
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944963CDQ2D50-30DCMZ-A93-XC2630
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944972CDQ2D50-30DCMZ-M9BAVL30
¥25,580
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944981CDQ2D50-30DCMZ-M9BWLS30
¥19,860
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52944997CDQ2D50-30DCMZ-M9BWL-XC430
¥27,280
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52945006CDQ2D50-30DCMZ-M9BWM30
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945015CDQ2D50-30DCMZ-M9BWS30
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945024CDQ2D50-30DCMZ-M9BWSDPC30
¥27,010
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945033CDQ2D50-30DCMZ-M9BWV30
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945076CDQ2D50-30DCMZ-P4DWL30
¥31,850
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945085CDQ2D50-30DCMZ-P4DWLS30
¥24,150
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945094CDQ2D50-30DCMZ-P4DWSC30
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945103CDQ2D50-30DCMZ-P4DWSCS-XC2630
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945112CDQ2D50-30DCMZ-P4DWSC-XC2630
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945121CDQ2D50-30DCMZ-P5DWSC30
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945137CDQ2D50-30DCMZ-P5DWSCS30
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945146CDQ2D50-30DCMZ-P5DWSCS-XC2630
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945155CDQ2D50-30DCMZ-P5DWSC-XC2630
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945164CDQ2D50-30DCMZ-XC2630
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945173CDQ2D50-30DCZ-A73L30
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945182CDQ2D50-30DCZ-A93VL30
¥20,740
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945191CDQ2D50-30DCZ-M9BAL30
¥24,480
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945207CDQ2D50-30DCZ-M9BAVL30
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945216CDQ2D50-30DCZ-M9BVL30
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945225CDQ2D50-30DCZ-M9BVLS30
¥19,580
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945234CDQ2D50-30DCZ-M9BW30
¥22,170
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945243CDQ2D50-30DCZ-M9BWL30
¥22,830
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945295CDQ2D50-30DCZ-P5DWSC30
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945304CDQ2D50-30DCZ-P5DWSCS30
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945313CDQ2D50-30DCZ-P5DWSCS-XC2630
¥24,810
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945322CDQ2D50-30DCZ-P5DWSC-XC2630
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945331CDQ2D50-30DCZ-XC2630
¥16,450
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945347CDQ2D50-30DMZ-A7230
¥19,470
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945356CDQ2D50-30DMZ-A72L30
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52945365CDQ2D50-30DMZ-A90L30
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする