曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2F25-1

薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC薄形シリンダ CDQ2F25-1 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全78種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
78種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52992204CDQ2F25-10DCMZ複動片ロッド10
8,420
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992213CDQ2F25-10DCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992222CDQ2F25-10DCMZ-M9BV複動片ロッド10
14,910
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992231CDQ2F25-10DCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992247CDQ2F25-10DCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992256CDQ2F25-10DCZ-M9BVL複動片ロッド10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992265CDQ2F25-10DCZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992274CDQ2F25-10DFCMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992283CDQ2F25-10DFCMZ-M9BVL複動片ロッド10
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992292CDQ2F25-10DFCMZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992301CDQ2F25-10DFCZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,600
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992317CDQ2F25-10DFCZ-M9BVL複動片ロッド10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992326CDQ2F25-10DFCZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,610
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992335CDQ2F25-10DFMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992344CDQ2F25-10DFMZ-M9BVL複動片ロッド10
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992353CDQ2F25-10DFMZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992362CDQ2F25-10DFZ-M9BAVLS複動片ロッド10
11,720
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992371CDQ2F25-10DFZ-M9BVL複動片ロッド10
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992387CDQ2F25-10DFZ-M9BVLS複動片ロッド10
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992396CDQ2F25-10DMZ-A93複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992405CDQ2F25-10DMZ-M9BAVLS複動片ロッド10
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992414CDQ2F25-10DMZ-M9BVLS複動片ロッド10
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992423CDQ2F25-10DMZ-M9BWVS複動片ロッド10
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992432CDQ2F25-10DMZ-M9NV複動片ロッド10
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992441CDQ2F25-10DMZ-M9PVL複動片ロッド10
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992457CDQ2F25-10DZ-A93複動片ロッド10
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992466CDQ2F25-10DZ-M9BAVLS複動片ロッド10
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992475CDQ2F25-10DZ-M9BVL複動片ロッド10
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992484CDQ2F25-10DZ-M9BVLS複動片ロッド10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992493CDQ2F25-10TMZ-M9BVL(T) 単動 : 引込み10
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992502CDQ2F25-10TMZ-M9BVMS(T) 単動 : 引込み10
10,950
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992511CDQ2F25-15DCMZ-A93複動片ロッド15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992527CDQ2F25-15DCMZ-A93L複動片ロッド15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992536CDQ2F25-15DCMZ-F7BVS複動片ロッド15
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992545CDQ2F25-15DCMZ-F7BWV複動片ロッド15
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992554CDQ2F25-15DCMZ-F7BWVL複動片ロッド15
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992563CDQ2F25-15DCMZ-M9BAL複動片ロッド15
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992572CDQ2F25-15DCMZ-M9BAVL複動片ロッド15
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992581CDQ2F25-15DCMZ-M9BL複動片ロッド15
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992597CDQ2F25-15DCMZ-M9BVL複動片ロッド15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992606CDQ2F25-15DCZ複動片ロッド15
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992615CDQ2F25-15DCZ-A73H複動片ロッド15
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992624CDQ2F25-15DCZ-M9BAL複動片ロッド15
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992633CDQ2F25-15DCZ-M9BAVL複動片ロッド15
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992642CDQ2F25-15DCZ-M9BL複動片ロッド15
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992651CDQ2F25-15DCZ-M9BVL複動片ロッド15
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992667CDQ2F25-15DCZ-M9BWL複動片ロッド15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992676CDQ2F25-15DCZ-M9NL複動片ロッド15
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52992685CDQ2F25-15DFCMZ-A93複動片ロッド15
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52992694CDQ2F25-15DFCMZ-A93L複動片ロッド15
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする