エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53385227CDS1LQ125-1010
49,610
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385236CDS1LQ125-1000-A541000
98,670
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385245CDS1LQ125-1000A-J59S1000
92,950
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385254CDS1LQ125-125-M9BW125
61,110
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385263CDS1LQ125-150150
51,760
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385272CDS1LQ125-450-A64450
75,350
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385281CDS1LQ125-500500
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385297CDS1LQ125-500A500
66,770
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385306CDS1LQ125-550-A59WL550
82,940
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385315CDS1LQ125-600600
71,060
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385333CDS1LQ125-600-M9BW600
80,410
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385342CDS1LQ125-650650
75,350
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385351CDS1LQ125-725-M9BWLS725
83,110
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385367CDS1LQ125-7575
49,610
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53385376CDS1LQ125-790-A54Z3790
99,000
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385385CDS1LQ125-870-M9BWZ3870
101,480
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385324CDS1LQ125-600-F9BW600
75,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする