CDS1LQ125-870-M9BWZ3 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 SMC 53385385

 

CDS1LQ125-870-M9BWZ3 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 SMC 53385385
CDS1LQ125-870-M9BWZ3 エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125 SMC 53385385

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LQ125

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
870
注文コード
53385385
品番
CDS1LQ125-870-M9BWZ3
参考基準価格(税別)¥101,480販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)
870
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする