曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-5 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

内容量
1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53433527CDS2L140-50140複動片ロッド
45,710
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433536CDS2L140-500140複動片ロッド
61,990
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433545CDS2L140-500-A54140複動片ロッド
69,030
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433554CDS2L140-500-A54-XC4140複動片ロッド
70,840
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433563CDS2L140-500K-Y7PW4140複動片ロッド
94,990
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433572CDS2L140-50-A54S140複動片ロッド
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433581CDS2L140-50-A59W140複動片ロッド
53,520
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433597CDS2L140-50-A93S140複動片ロッド
46,700
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433615CDS2L140-50J-J59WLS140複動片ロッド
54,510
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433624CDS2L140-50-M9BA140複動片ロッド
53,300
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433633CDS2L140-50-M9BL140複動片ロッド
51,760
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433642CDS2L140-50-M9BW140複動片ロッド
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433651CDS2L140-520-J59L3-XC3BA140複動片ロッド
88,110
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433667CDS2L140-520-Y59BL3-XC3BA140複動片ロッド
83,820
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433676CDS2L140-520-Y7BWL140複動片ロッド
74,860
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433685CDS2L140-520-Y7BWL-XC3BA140複動片ロッド
81,620
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433694CDS2L140-525140複動片ロッド
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433703CDS2L140-525-A54140複動片ロッド
73,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433712CDS2L140-525-A54L3140複動片ロッド
78,210
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433606CDS2L140-50-J51--
49,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする